Beli Bosch Heavy Duty Angle Grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  2. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  5. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  6. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  7. BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Tatakan Amplas Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Alas topang untuk cakram ampelas serat termasuk mur. Anti temperatur tinggi, getaran rendah, tahan pecah. Alur pinggiran roda M10, kecepatan maksimum 15.300 rpm
  8. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  9. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  11. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  12. BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk a
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Maximum Speed (rpm): 15300
    • Support Materials: Pelat Serat Kaca
  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  15. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  16. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  17. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  18. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

Daftar Harga Bosch Heavy Duty Angle Grinder Terbaru November 2026
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
BOSCH Gerinda LurusRp2.599.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Tatakan Amplas Gerinda TanganRp109.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Rp149.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)